Račna dvosmjerna, 3/8 cola 3/8

Artikl br.: 635060 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 200 mm
Broj zubi 30
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635060 3/8
EAN / GTIN 4000896042203
Broj proizvođača 8816P

Opis

Izvedba:

S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Ručna primjena.
Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Račna dvosmjerna, 3/8 cola  3/8

Račna dvosmjerna, 3/8 cola 3/8

na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
62,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
78,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 3/8 3/8
Okretna ručka Ne
ukupna duljina 200 200
s okretnom glavom Ne
Površina izolacija plastikom
kontinuirano izvlačenje Ne
Vrsta proizvoda Čegrtaljka Račna

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu