{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 8100 SB 8 | |
Broj dijelova | 29 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 mm | |
Pakiranje | Tekstilna torba, sa čičkom | |
Duljina | 262 mm | |
širina | 120 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni-prihvat; 6-kutni; odvijač za Phillips; Pozidriv; Odvijači za TORX® vijke | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634120 S | |
EAN / GTIN | 4013288173928 | |
Broj proizvođača | 05004048001 |