Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 29-dijelni P

Artikl br.: 634120 P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 8100 SB 7
    Broj dijelova 29
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
    Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-8 mm
    Pakiranje Tekstilna torba, sa čičkom
    Duljina 262 mm
    širina 120 mm
    Visina 57 mm
    Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; odvijač za Phillips; Pozidriv; Odvijači za TORX® vijke
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 634120 P
    EAN / GTIN 4013288173867
    Broj proizvođača 05004047001

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M12 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M10.
    Za Phillips i Pozidriv vijke s navojem M2 - M6 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3,5 - M8.

    Materijal:

    Krom-molibden čelik, mat kromiran.

    Sadržaj:

    S provlačnim četverokutom br. 635290.

    Opseg isporuke:

    Umeci za nasadni ključ šesterokutni: 9 kom.
    vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Šesterokutni bitovi: 5 kom. br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
    BITOVI za Phillips: 3 kom. br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
    Pozidriv bitovi: 2 kom. br. 675320 vel. 1/25; 2/25
    BITOVI za Torx®: 6 kom. br. 675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 200 mm
    Wobble produžetak: 1 kom. 76 mm
    Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. 3/8 cola četverokut – 1/4 cola šesterokut, prihvat za bitove
    Račna (vel. P): 1 kom. br. 635290 s provodnim četverokutnikom
    Račna (vel. S): 1 kom. br. 635295 s preklopnom –račnom
    Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem