{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 411 A RA | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
ukupna duljina | 110 mm | |
Broj zubi | 80 | |
Materijal ručice | 2-komponentno | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
s izbacivačem | Da | |
s QuickRelease-om | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključevi |
Broj artikla | 633028 1/4 | |
EAN / GTIN | 4013288222817 | |
Broj proizvođača | 05023460001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() T ručka, 1/4 cola s integriranom račnom 1/4
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
ukupna duljina | 110 | 160 |
s izbacivačem | Da | Ne |
s QuickRelease-om | Ne | Ne |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | 2-komponentno | Haptoprene |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključevi | Nasadni ključevi |