Produžetak, 1/4 cola fleksibilno, ukupna duljina: 150mm

Artikl br.: 632549 150
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.962 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 632549 150
EAN / GTIN 4062406249564
Broj proizvođača 632549 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Upotreba:

Samo za pritezanje udesno do maksimalno 5 Nm.

Materijal:

Komponenta za porketanje i zaustavljanje od krom-vanadij čelika.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu