Produžetak, 1/4 cola QuickRelease 355 mm

Artikl br.: 632545 355
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 355 mm
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 632545 355
    EAN / GTIN 4018754173662
    Broj proizvođača 11011005

    Opis

    Izvedba:

    Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

    Upotreba:

    Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno olabavljenje ili gubitak alata.

    Standard:

    DIN 3123-B 6,3

    Materijal:

    Čelik legiran kromom, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu