Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“, ukupna duljina: 50mm

Artikl br.: 632525 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 50 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632525 50
EAN / GTIN 4991644021024
Broj proizvođača 2763-50

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.
Produžetak u dva stupnja. Podešavanje kuta (moguće do 15°) može se učvrstiti.
„Slijepo“ sastavljanje omogućeno upuštenim unutarnjim četverokutnikom i izbočenim vanjskim četverokutnikom.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“, ukupna duljina: 50mm

Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“, ukupna duljina: 50mm

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.424 dijelovi na zalihi
4,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
52 dijelovi na zalihi
CHF  6.90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
789 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 pollici 1/4 col
ukupna duljina 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Vrsta proizvoda Produžetak Produžetak Anello filettato Produžetak

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu