Produžetak, 1/4 cola 254 mm

Artikl br.: 632400 254
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 254 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632400 254
EAN / GTIN 4018754103768
Broj proizvođača 11010010

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.
Zahvaljujući upuštenim unutarnjim četverokutnicima, povezanim vanjskim četverokutnicima i četiri zahvatna žljeba može se pogonske i spojne dijelove slijepo povezati.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu