{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Standard | DIN 3120 | |
ukupna duljina | 116 mm | |
Broj zubi | 90 | |
Radni kut | 4 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 632389 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896226917 | |
Broj proizvođača | 863HP |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola 1/4
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.862 dijelovi na zalihi
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Radni kut | 4 | 10 |
ukupna duljina | 116 | 125 |
Standard | DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Površina | kromirano | kromirano |
Broj zubi | 90 | 36 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Račna |