Precizna račna „Zyklop Mini 3” preklopna, 1/4 cola 1/4

Artikl br.: 632298 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8008 A Zyklop Mini 3
Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 87 mm
Broj zubi 60
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Broj proizvođača 05003793001

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod. Ozubljeni kotačić omogućuje brzo zatezanje u uskim prostorima kada nema mjesta za račnu.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu