Račna dvosmjerna, 1/4 cola 1/4

Artikl br.: 632060 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 115 mm
Broj zubi 20
Radni kut 18 stupanj
Materijal Krom-vanadij čelik
sa zglobnom glavom Ne
s okretnom glavom Ne
s izbacivačem Ne
s funkcijom čekića Ne
s QuickRelease-om Ne
Glava račne može se skinuti s drške Ne
Okretna ručka Ne
Prihvatna rupa na završetku drške Ne
Vrsta proizvoda Račna
USP1 mogućnost prebacivanja
USP2 S kuglastim osiguračem, radnim kutom od 18°, dužinom od 115 mm, poliranom glavom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Broj proizvođača 863P

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu