{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 2,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631809 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265335 | |
Broj proizvođača | 631809 TX8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX8
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 12,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 36 | 100 |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Dimenzije profila A | 2,3 | 2,3 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |