{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Izvedba | dugački | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631773 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406235222 | |
Broj proizvođača | 631773 TX30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® dugački TX30
na zahtjev
Na zalihi
766 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.246 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 | 12,5 | 12 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 100 | 100 | 25 |
Površina | kromirani | mat kromiran | kromirani |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Dimenzije profila A | 5,5 | 5,5 | 5,5 |