{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 2,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631769 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265250 | |
Broj proizvođača | 631769 TX8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® dugačko TX8
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | 12 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 100 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Dimenzije profila A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |