{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631709 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265090 | |
Broj proizvođača | 631709 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 cola kratki 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.864 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 13 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 36 | 36 |
Imbus | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |