6-kutni nastavci 1/4 cola dugački 13 mm

Artikl br.: 631415 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.314 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 18 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s AS-Drive profilom Ne
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631415 13
EAN / GTIN 4045197493347
Broj proizvođača 631415 13

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

HOLEX 6-kutni dugi nastavci za nasadne ključeve dostupni su i u veličinama u colima (br. 631417).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavci 1/4 cola dugački 13 mm

6-kutni nastavci 1/4 cola dugački 13 mm

na zahtjev
Na zalihi
2.314 dijelovi na zalihi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.263 dijelovi na zalihi
3,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.981 dijelovi na zalihi
4,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 18 mm 18 mm 18 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 50 mm 25 mm 25 mm
Širina ključa 13 mm 13 mm 13 mm
Materijal Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu