{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 9,2 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631400 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000203 | |
Broj proizvođača | 01020006 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/4 cola dugački 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.628 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.481 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.142 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.775 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Širina ključa | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |