6-kutni nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 1/4 cola 8 mm

Artikl br.: 631270 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 11,7 mm
Duljina 34 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Broj proizvođača 2440M 8mm

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu