{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9/32 col | |
Širina ključa | 7,14 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 10,7 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631105 9/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001521 | |
Broj proizvođača | 01530018 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/4 cola 9/32 col
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.012 dijelovi na zalihi
3,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.075 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
669 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 23 | 24,8 | 50 | 24,8 | 50 |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano | |
Širina ključa | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 | 9/32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |