Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 25-dijelni

Artikl br.: 630380
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5,5-13
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 25
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5,5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Pakiranje Plastična kutija
Duljina 125 mm
širina 87 mm
Visina 38 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijač za vijke s glavom s prorezom; Odvijači za TORX® vijke s rupom
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Broj proizvođača 863MBIT/25

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Račna od punog čelika, zaobljena 15°, preklopiva.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M5, vijke s prorezom s navojem M2,5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutom.: 7 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut.: 4 kom. vel. 3; 4; 5; 6 mm
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 2 kom. vel. 1; 2
Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 2 kom. vel. 1; 2
Bit, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. vel. 0,6×4,5
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: 6 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit račna, D 6,3: 1 kom. bit 1/4 cola , C 6,3
Drška za bitove, D 6,3: 1 kom. bit 1/4 cola , C 6,3
Spojna drška: 1 kom. šesterokutna spojka C 6,3 - četverokut 1/4 cola
Pohrana u: Plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu