{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 38 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5,5-14 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-7 mm | |
Pakiranje | Plastična kutija | |
Duljina | 152 mm | |
širina | 92 mm | |
Visina | 48 mm | |
Profil progona | 6-kutni-prihvat; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke s rupom; odvijač za Phillips; Pozidriv; Schlitz | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630370 | |
EAN / GTIN | 3148519320435 | |
Broj proizvođača | RL.NANO1-N |