Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 35-dijelni

Artikl br.: 630335
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5,5-14
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-7

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 35
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5,5-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-7 mm
Pakiranje Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje
Duljina 180 mm
širina 150 mm
Visina 54 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni; Odvijači za TORX® vijke s rupom; odvijač za Phillips; Pozidriv; Schlitz
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Broj proizvođača 853-2

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M3 - M5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ šesterokutni.: 10 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: 7 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držač za bitove: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola
Produžeci: 2 kom., vel. 55 i 101,5 mm
Račna: 1 kom.
Pohrana u: Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu