Sistemska kutija 21-1

Artikl br.: 630320 21-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.733 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 127 mm
Vanjska mjera širina 85 mm
Vanjska mjera visina 47 mm
Unutarnja dimenzija duljina 121 mm
Unutarnja dimenzija širina 74 mm
Unutarnja dimenzija visina 38 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881

Opis

Upotreba:

Za svestrano pohranjivanje najrazličitijeg alata.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu