Sistemska kutija 0

Artikl br.: 630315 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 98 mm
Vanjska mjera širina 71 mm
Vanjska mjera visina 26 mm
Unutarnja dimenzija duljina 94 mm
Unutarnja dimenzija širina 65 mm
Unutarnja dimenzija visina 19 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630315 0
EAN / GTIN 4045197610843
Broj proizvođača 630315 0

Opis

Upotreba:

Za svestrano pohranjivanje najrazličitijeg alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu