Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutni 30-dijelni, broj dijelova: 35

Artikl br.: 630036 35
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2; 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 35
Izlazni Četverokut 1/2 col; 1/4 col
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina 355 mm
širina 235 mm
Visina 65 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Nasadni ključevi za TORX® vijke
Površina kromirano
s QuickRelease-om Ne
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Broj proizvođača 1557/35
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Prednost:

Smartcase s funkcijom postavljanja.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Nastavci za nasadne ključeve od 1/4 cola za Torx®: 7 kom. vel. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
Nastavci za nasadne ključeve od 1/2 cola za Torx®: 6 kom. vel. E12; E14; E16; E18; E20; E24
Bitovi za odvijače od 1/4 cola za Torx®, TiN prevlaka: 9 kom. vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bitovi za odvijače od 1/2 cola za Torx®, TiN prevlaka: 9 kom. vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Bitovi za odvijače od 1/2 cola za Torx®, TiN prevlaka, dugi: 4 kom. br. TX30; TX40; TX45; TX50
Pohrana u: Plastična kutija s postoljem / ladica za odlaganje

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu