Univerzalna račna komplet s četverokutnim ulošcima 0K

Artikl br.: 629410 0K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača RS0 / DIN
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 629410 0K
EAN / GTIN 2050001017390
Broj proizvođača 6705156

Opis

Izvedba:

Preklopivo pomoću poluge na glavi čegrtaljke za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvrščeni poklopac kućišta.

Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Sadržaj:

1 univerzalna račna br. 629400: vel. 0
po 1 četverokutni uložak br. 629600: vel. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Opseg isporuke:

1 račna vel. 0 s 8 uložaka i 1 odvijačem u kutiji od čeličnog lima s plastičnim umetkom s udubljenjima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu