Univerzalna račna (bez uloška), tip: 1

Artikl br.: 629400 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača R1-HA175
Širina glave račne 36,7 mm
Glava račne visina 15,9 mm
ukupna duljina 195 mm
Dopušteni moment 130 Nm
Vrsta proizvoda Račna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 629400 1
EAN / GTIN 2050001013835
Broj proizvođača 6705166
Manufacturer Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Izvedba:

Preklopivo pomoću poluge na glavi račne za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvršćeni poklopac kućišta.

Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu