Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama koljenast 80/5 mm

Artikl br.: 628810 80/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / ⌀ nazivnog zatika (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 764C
Oznaka proizvođača 764CC
najveći ⌀ 80 mm
Nazivna ⌀ pinova 5 mm
ukupna duljina 215 mm
Podesiva udaljenost zatika a 40 mm - 80 mm
Konusni navoj M6
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628810 80/5
EAN / GTIN 4020772051082
Broj proizvođača 51086

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
Savijen, s izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

⌀ zatika= nazivni ⌀ zatika − 0,1 mm; polje tolerancije h12.