{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 758 | |
Oznaka proizvođača | 758CC | |
Nazivna ⌀ pinova | 6 mm | |
Duljina D (L) | 205 mm | |
Podesiva udaljenost zatika a | 14 mm - 90 mm | |
upuštena | Da | |
ravno | Ne | |
podesiva širina | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za matice s dvije čeone rupe |
Broj artikla | 628610 6 | |
EAN / GTIN | 4020772050948 | |
Broj proizvođača | 50948 |