Podesivi ključ za matice s dvije čeone rupe ravni 2,5 mm

Artikl br.: 628600 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 758
Oznaka proizvođača 758
Nazivna ⌀ pinova 2,5 mm
Duljina D (L) 115 mm
Podesiva udaljenost zatika a 7 mm - 40 mm
upuštena Ne
ravno Da
podesiva širina Da
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628600 2,5
EAN / GTIN 4020772040499
Broj proizvođača 40493

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, brušena glava, popušten i bruniran; s čvrstim čepovima.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Zatik ⌀ = Zatik nazivnog ⌀ − 0,1 mm. Polje tolerancije h12.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    nazivni ⌀ zatika (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu