Podesivi C ključ s kljunom, za vanjski ⌀ matice: 20-42mm

Artikl br.: 628510 20-42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 771
Oznaka proizvođača 771
za vanjski ⌀ matice 20 mm - 42 mm
ukupna duljina 180 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628510 20-42
EAN / GTIN 4020772051204
Broj proizvođača 51201

Opis

Izvedba:

C ključ s kljunom. Specijalni čelik koji je kaljen, popušten i bruniran.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu