C ključ s kljunom 34/36 mm

Artikl br.: 628400 34/36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1810A
Oznaka proizvođača DIN 1810A
za vanjski ⌀ matice 34 mm - 36 mm
ukupna duljina 170 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628400 34/36
EAN / GTIN 4020772054625
Broj proizvođača 130170 M2,5

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.
C ključ s kljunom prema DIN 1810 A.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.

Napomena:

Vel. 135 / 145; 260 / 270 debljina odstupa od DIN norme.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu