6-kutni odvijač s T ručkom 4 mm

Artikl br.: 627702 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
747 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 4 mm
    Duljina cilindričnog dijela 125 mm
    ukupna duljina 187 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice Haptoprene
    Površina niklani; kromirani
    Kuglasta glava Ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627702 4
    EAN / GTIN 4067263013143
    Broj proizvođača 627702 4

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom gornjom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu