6-kutni odvijač, ravni, s Kraftheft drškom u colima 3/8 col

Artikl br.: 627502 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
914 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3/8 col
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 220 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice plastika otporna na udarce
Površina kromirano
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
oštrica pod kutom Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627502 3/8
EAN / GTIN 4045197951304

Opis

Izvedba:

Višekomponentna drška. Jezgra od plastike otporne na udarce, ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Šesterokutna oštrica od krom-vanadij-čelika, kaljena (žilava i tvrda), kromirana površina.
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
    broj odvijača (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu