{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | |
ukupna duljina | 182 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirano | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197951168 | |
Broj proizvođača | 627500 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni odvijač, ravni, s Kraftheft drškom 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
oštrica pod kutom | Da | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 182 | 127 |
Duljina cilindričnog dijela | 75 | 40 |
Imbus | 4 | 4 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |