6-kutni odvijač, ravni, s Kraftheft drškom 2,5 mm

Artikl br.: 627500 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 2,5 mm
    Duljina cilindričnog dijela 75 mm
    ukupna duljina 162 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice plastika otporna na udarce
    Površina kromirano
    Okretljiva kapica Ne
    Kuglasta glava Ne
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 627500 2,5
    EAN / GTIN 4045197951144
    Broj proizvođača 627500 2,5

    Opis

    Izvedba:

    Višekomponentna drška. Jezgra od plastike otporne na udarce, ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Šesterokutna oštrica od krom-vanadij-čelika, kaljena (žilava i tvrda), kromirana površina.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu