6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom Kraftform 1,5 mm

Artikl br.: 627400 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 352
Imbus 1,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 89 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Broj proizvođača 05022795001

Opis

Izvedba:

Ravno šesterobridno tijelo s kuglastom glavom.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu