6-kutni L odvijač 90° – 100°, dugački, s kuglastom glavom i kratkim krakom prevučen prahom 4 mm

Artikl br.: 627382 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 154×13 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
kut od 100 stupnjeva Da
kraći krak Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627382 4
EAN / GTIN 7610733283088
Broj proizvođača PB 2222.L 4 YE

Opis

Izvedba:

Iznimno kratak krak s fleksibilnim kutom (90° – 100°), kuglasta se glava može postaviti ukoso do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Prednost:

Fleksibilni kut na kratkom kraku (90° – 100°).
90° za uvođenje: Može se pristupiti čak i teško pristupačnim mjestima.
100° za rad: Zahvaljujući prostoru koji omogućuje slobodne ruke jamči se ugodan i siguran rad.

Materijal:

Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana radi lakšeg pronalaženja pomoću uočljive boje „Rainbow”.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu