Garnitura 6-kutnih odvijača, s kratkim i dugim krakom, s kuglastom glavom kromirani 9

Artikl br.: 627375 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
916 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 9
Profil progona 6-kutni odvijač
Pakiranje Plastični držač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627375 9
EAN / GTIN 7610733216154
Broj proizvođača 2212.LH-10

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kuglasta glava koju je moguće postaviti ukošeno do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. 
Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Zbog kratkog kraka i kuta od 100° moguće je dosegnuti i teško dostupna mjesta.

Sadržaj:

Po 1 kutni odvijač br. 627370 / 627372: Vel. 1,5; 2; 2,5;3; 4; 5; 6; 8; 10
Pakiranje: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu