6-kutni L odvijač, dugački nehrđajući čelik 3 mm

Artikl br.: 627320 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3950 PKL
Imbus 3 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina krakova 123×21 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627320 3
EAN / GTIN 4013288111296
Broj proizvođača 05022703001

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Čelik otporan na koroziju, kaljen u vakuumu, profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i omogućava više momenta.