6-kutni L odvijač, dugački nehrđajući čelik 1,5 mm

Artikl br.: 627320 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3950 PKL
Imbus 1,5 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina krakova 90×14 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Broj proizvođača 05022700001

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Čelik otporan na koroziju, kaljen u vakuumu, profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i omogućava više momenta.