6-kutni L odvijač, dugački kromiran 6 mm

Artikl br.: 627200 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
636 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 950 PKL
Imbus 6 mm
Duljina krakova 180×32 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina kromirano
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627200 6
EAN / GTIN 4013288018830
Broj proizvođača 05022062001

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), profil Hex-plus sprječava deformaciju glave vijka i omogućava više momenta, površina je kromirana.