6-kutni L odvijač, dugački prevučen prahom, broj odvijača: 2mm

Artikl br.: 627140 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
981 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools-specijalna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2 mm
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Duljina krakova 92×18 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627140 2
EAN / GTIN 7610733200320
Broj proizvođača 212.L 2 GR

Opis

Izvedba:

L-drška; kuglasta glava koja se može postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana. Bridovi su blago skošeni.

Prednost:

Brzo pronalaženje odgovarajućeg odvijača zahvaljujući upadnom kodu boje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu