6-kutni L odvijač, dugački niklan, broj odvijača: 9mm

Artikl br.: 626105 9
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 219×47 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 626105 9
EAN / GTIN 4045197921659
Broj proizvođača 626105 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno tijelo prema DIN ISO 2936 L, čeone površine ravno obrađene i sa skošenim rubom. Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd).
Površina niklana.

Napomena:

HOLEX kutni odvijači dostupni i u veličinama u colima (br. 626108 i br. 626128).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu