{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 17 mm | |
Duljina krakova | 307×67 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626090 17 | |
EAN / GTIN | 7610733044689 | |
Broj proizvođača | PB 211.17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, dugački kromiran 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
36,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
353 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | |||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | ||
Imbus | 17 | 17 | 17 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |||
Duljina krakova | 307×67 | 177×80 | 177×80 | 337×80 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači | Odvijači |