6-kutni, L odvijač sa zadržnom kuglicom kromiran 1,5 mm

Artikl br.: 626087 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima. Ova funkcija držanja čini od odvijača idealan alat, posebice ako se vijke uvodi u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu