{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Duljina krakova | 46,5×15,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | niklano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626037 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197912480 | |
Broj proizvođača | 626037 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač niklan 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
11.338 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi
0,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
0,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
1,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
kut od 100 stupnjeva | Ne | |||
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | kromirano | kromirano |
Imbus | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 46,5×15,5 | 46,5×15,5 | 50×14 | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijač | Odvijač |