6-kutni L odvijač prevučen prahom 1,5 mm

Artikl br.: 626034 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.070 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 1,5 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 52×16 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina prevučen prahom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Broj proizvođača 210.1,5 LG

Opis

Izvedba:

L odvijač; optimalne duljine krakova. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost.
Površina poniklana i prevučena praškastim slojem radi bržeg uočavanja pomoću boja „Rainbow”.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu