Električarski odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene drškom TANKA oštrica, potpuno izolirana TX20

Artikl br.: 625792 TX20
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.845 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 180 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625792 TX20
EAN / GTIN 4067263116356
Broj proizvođača 625792 TX20

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona
Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom površinom Haptoprene. Oštrica od krom-vanadij-čelika.
S TANKOM oštricom = smanjena oštrica i promjer izolacije za niskoležane vijčane i opružne elemente (izolacija Ø = oštrica Ø).

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu