Garnitura odvijača za Torx za električare potpuno izolirani, broj odvijača: 7

Artikl br.: 625782 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625782 7
EAN / GTIN 4062406058586
Broj proizvođača 625782 7

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna drška s praktičnom zonom zahvata usmjerenom prema okretnom momentu. Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Sadržaj:

Po jedan odvijač br. 625780: vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu